• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

LED-Taschenlampe, Typ: P3R

Artikel-Nr.: 081467 P3R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung P3R
IP-Schutzart IP 54
ATEX-Zone keine
Lichtstrom 140 lm
Lichtstrom Stufe 2 20 lm
Leuchtdauer 2,5 h
Leuchtdauer Stufe 2 6 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Advanced Focus System (AFS) ja
Smart Light Technology (SLT) nein
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Gesamtlänge 102 mm
Kopf-⌀ 20 mm
Gewicht 42 g
Produktart Taschenlampe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081467 P3R
EAN / GTIN 4058205009362
Herstellernummer 501048
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Ausführung:

Ledlenser zählt zu den Technologieführern bei LED Taschenlampen. In den spritzwassergeschützten Aluminiumgehäusen sind alle Kontakte vergoldet, hochwertige Linsen bündeln das Licht homogen und verlustarm. Alle Lampen sind mit fokussierbarem Leuchtenkopf ausgestattet.
Kompakte Taschenlampen im Stift- beziehungsweise Schlüsselanhänger-Format.
  • Wahlweise in Batterie oder Akku Ausführung.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Ladestation und USB-Ladekabel.