Excentersliber DEROS 625CV

Art.-nr.: 077324 625CV
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Interface: Bluetooth-port

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DEROS
Interface Bluetooth-port
Producentbetegnelse 625CV
Energiforsyning Med kabel
Svingningstal 4.000 min-1 - 10.000 min-1
Afstand til arbejdsfladen 2,5 mm
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Effektforbrug 350 W
Slibetallerken-⌀ 150 mm
Vægt 1 kg
Produkttype Excentersliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077324 625CV
EAN/GTIN 6416868241464
Producentnummer MID6252022

Betegnelse

Udførelse:

Første excentersliber med børsteløs elmotor uden strømforsyning.
  • Lavt energiforbrug. Meget kompakt, støjsvag, let og kraftfuld.
  • Meget få vibrationer, Bluetooth-interface.
  • Mulighed for ekstern udsugning.

Anvendelse:

Slibearbejder (grov-, mellem- og finslibning) til træ, metal, lak. Egner sig optimalt til bearbejdning af svært tilgængelige eller profilerede overflader såvel som våd- og tørslibeopgaver.

Bemærk:

Passende slibeskive, 6 huller, art. nr. 567775, 15 huller, art. nr. 567558 og ABRANET art. nr. 567800.
Passende støtteskive artikel nr. 567990 str.147.
Passende slange med el-kabel til ekstern udsugning nr. 077327 str. 5,5.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven