Levigatrici roto-orbitali DEROS 625CV

Codice art.: 077324 625CV
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Interfaccia: Interfaccia Bluetooth

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DEROS
Interfaccia Interfaccia Bluetooth
Denominazione originale prodotto 625CV
Alimentazione Alimentazione di rete
Numero di oscillazioni 4.000 min-1 - 10.000 min-1
Corsa del circuito oscillante 2,5 mm
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Potenza assorbita 350 W
⌀ Platorello 150 mm
Peso 1 kg
Tipo di prodotto Levigatrici roto-orbitali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077324 625CV
EAN / GTIN 6416868241464
Codice del produttore MID6252022

Descrizione

Esecuzione:

Prima levigatrice roto-orbitale con motore elettrico senza spazzole e senza alimentatore.
  • Minore consumo di energia. Particolarmente compatta, silenziosa, leggera e potente.
  • Vibrazioni minime, interfaccia Bluetooth.
  • Possibilità di aspirazione esterna.

Uso:

Lavori di asportazione (rettifica di sgrossatura, intermedia e di precisione) per legno, metallo e vernice. Particolarmente adatta per la rettifica a secco e a umido di superfici profilate o di difficile accesso.

Nota:

Disco abrasivo adatta a 6 fori n. art. 567775, a 15 fori n. art. 567558 e ABRANET n. art. 567800.
Platorello di supporto adatto n. art. 567990 Dim. 147.
Tubo flessibile adatto con cavo elettrico per aspirazione esterna n. art. 077327 Dim. 5,5.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello