Şlefuitor excentric DEROS 625CV

Cod articol: 077324 625CV
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Interfaţă: Interfaţă Bluetooth

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DEROS
Interfaţă Interfaţă Bluetooth
Denumirea producătorului 625CV
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr oscilaţii 4.000 min-1 - 10.000 min-1
Cursă de circuit oscilant 2,5 mm
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
Putere absorbită 350 W
⌀ disc abraziv 150 mm
Greutate 1 kg
Tip produs Şlefuitor excentric

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077324 625CV
EAN / GTIN 6416868241464
Număr producător MID6252022

Descriere

Execuţie:

Primul şlefuitor cu excentric cu motor electric fără perii şi alimentator.
  • Consum redus de energie. Deosebit de compact, silenţios, uşor şi performant.
  • Cu vibraţii reduse, interfaţă Bluetooth.
  • Este posibilă aspirarea externă.

Aplicaţie:

Lucrări de degajare (şlefuire grosieră, medie şi fină) pentru lemn, metal, vopsea. Recomandat pentru prelucrarea suprafeţelor greu accesibile sau profilate, precum şi la lucrări de şlefuire umede sau uscate.

Notă:

Disc de şlefuit asortat cu 6 găuri, nr. articol 567775, cu 15 găuri nr. articol 567558 şi ABRANET nr. articol 567800.
Disc suport compatibil Cod articol 567990 Ref. 147.
Furtun compatibil cu cablu electric pentru aspirare externă Cod 077327 Ref. 5,5.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături