Ponceuse excentrique DEROS 625CV

Réf.: 077324 625CV
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Interface: Interface Bluetooth

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DEROS
Interface Interface Bluetooth
Référence fabricant 625CV
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Nombre d'oscillations 4 000 min-1 - 10 000 min-1
Mouvement oscillant 2,5 mm
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Puissance absorbée 350 W
⌀ plateau-support 150 mm
Poids 1 kg
Type de produit Ponceuse excentrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077324 625CV
EAN / GTIN 6416868241464
Réf. fabricant MID6252022

Description

Exécution:

Première ponceuse excentrique avec moteur électrique sans balais, sans bloc d'alimentation.
  • Faible consommation d'énergie. Modèle particulièrement compact, silencieux, léger et puissant.
  • Vibrations réduites, interface Bluetooth.
  • Aspiration externe possible.

Utilisation:

Travaux d’enlèvement de matière (ponçage grossier, intermédiaire et fin) sur le bois, le métal et la peinture. Idéale pour le travail dans des endroits difficiles d’accès ou sur des surfaces profilées, ainsi que pour le ponçage à sec et lubrifié.

Remarque(s):

Disque abrasif adapté 6 trous, code art. 567775, 15 trous code art.567558 et ABRANET code art. 567800.
Plateau-support adapté code art. 567990 réf.147.
Flexible adapté avec câble électrique pour aspiration externe 077327 réf. 5,5.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier