{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | DEROS | |
Liitäntä | Bluetooth-liitäntä | |
Valmistajamerkintä | 625CV | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Värähtelyluku | 4 000 min-1 - 10 000 min-1 | |
Epäkeskoliike | 2,5 mm | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | < 2,5 m/s2 | |
Tehonkulutus | 350 W | |
Hiomalaikan ⌀ | 150 mm | |
Paino | 1 kg | |
Tuotetyyppi | Epäkeskohiomakone |
Tuotekoodi | 077324 625CV | |
Valmistajan numero | MID6252022 |