{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | DEROS | |
| Interface | Bluetooth®-interface | |
| Producentbetegnelse | 650CV | |
| Energiforsyning | Med kabel | |
| Svingningstal | 4.000 min-1 - 10.000 min-1 | |
| Afstand til arbejdsfladen | 5,0 mm | |
| Maks. vibration iht. EN | 3,4 m/s2 | |
| Effektforbrug | 350 W | |
| Slibetallerken-⌀ | 150 mm | |
| Vægt | 1 kg | |
| Produkttype | Excentersliber |
| Artikelnummer | 077324 650CV | |
| EAN/GTIN | 6416868241433 | |
| Producentnummer | MID6502022 | |
| Producent/ansvarlig person | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de |