Excentrická brúska DEROS 625CV

Č. pol.: 077324 625CV
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Rozhranie: Rozhranie Bluetooth

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DEROS
Rozhranie Rozhranie Bluetooth
Označenie výrobcu 625CV
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Miera kmitania 4 000 min-1 - 10 000 min-1
Zdvih kmitavého obvodu 2,5 mm
maximálne vibrácie podľa EN < 2,5 m/s2
Príkon 350 W
⌀ brúsneho taniera 150 mm
Hmotnosť 1 kg
Druh produktu Excentrická brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077324 625CV
EAN/GTIN 6416868241464
Číslo výrobcu MID6252022

Popis

Prevedenie:

Prvá excentrická brúska s bezkefkovým elektromotorom bez sieťovej časti.
  • Malá spotreba energie. Zvlášť kompaktná, tichá, ľahká a výkonná.
  • Rozhranie Bluetooth so slabými vibráciami.
  • Možné externé odsávanie.

Použitie:

Úberové práce (hrubé brúsenie, stredné brúsenie, jemné brúsenie) na dreve, kove, laku. Ideálne na spracovanie ťažko prístupných alebo profilovaných plôch pri vlhkom aj suchom brúsení.

Poznámka:

Vhodný brúsny kotúč so 6 otvormi výrobok č. 567775, s 15 otvormi výrobok č. 567558 a ABRANET výrobok č. 567800.
Vhodný podperný tanier výrobok Č. 567990 Veľ. 147.
Vhodná hadica s elektrickým káblom pre externé odsávanie Č. 077327 Veľ. 5,5.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka