Excenterschuurmachine DEROS 625CV

Artikelnummer: 077324 625CV
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aansluiting: Bluetooth-interface

Productdetails

Technische gegevens

Serie DEROS
Aansluiting Bluetooth-interface
Fabrikantnummer 625CV
Energievoorziening Netvoeding
Omwentelingen 4.000 min-1 - 10.000 min-1
Schuurcirkel 2,5 mm
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Wattage 350 W
Schuurzool-⌀ 150 mm
Gewicht 1 kg
Producttype Excenterschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077324 625CV
EAN/GTIN 6416868241464
Nummer fabrikant MID6252022

Omschrijving

Uitvoering:

Eerste excenterschuurmachine met borstelloze elektromotor zonder transformator.
  • Laag energieverbruik. Bijzonder compact, stil, licht en krachtig.
  • Trillingsarm, Bluetooth-interface.
  • Externe afzuiging mogelijk.

Toepassing:

Afnamewerkzaamheden (grof en fijn schuren en tussenbewerking) voor hout, metaal, lak. Uitstekend geschikt voor bewerking van moeilijk toegankelijke of geprofileerde oppervlakken zowel bij nat als droog schuren.

Tip:

Geschikte schuurschijf met 6 gaten artikel nr. 567775, met 15 gaten artikel nr. 567558 en ABRANET artikel nr. 567800.
Geschikte steunschijf artikel nr. 567990 maat 147.
Geschikte slang met elektriciteitskabel voor externe afzuiging nr. 077327 maat 5,5.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen