Szlifierki oscylacyjne DEROS 625CV

Nr art.: 077324 625CV
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
  • złącze: złącze Bluetooth

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria DEROS
złącze złącze Bluetooth
oznaczenie producenta 625CV
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
liczba drgań 4 000 min-1 - 10 000 min-1
okrąg oscylacji 2,5 mm
maks. wibracje wg EN < 2,5 m/s2
pobór mocy 350 W
⌀ talerza szlifierskiego 150 mm
masa 1 kg
Rodzaj produktu Szlifierki oscylacyjne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077324 625CV
EAN / GTIN 6416868241464
Numer producenta MID6252022

Opis

Wykonanie:

Pierwsza szlifierka mimośrodowa z silnikiem bezszczotkowym bez zasilacza.
  • Niskie zużycie energii. Niezwykle kompaktowa, cicha, lekka i mocna.
  • Małe wibracje, interfejs Bluetooth.
  • Możliwe zewnętrzne odciąganie pyłów.

Zastosowanie:

obróbka ubytkowa (szlifowanie zgrubne, pośrednie i wykańczające) w drewnie, metalu i na powierzchniach lakierowanych. Bardzo dobrze nadaje się do obróbki trudno dostępnych albo profilowanych powierzchni zarówno przy obróbce na mokro, jak i na sucho.

Wskazówka:

Odpowiednie ściernice z 6 otworami nr artykułu 567775, z 15 otworami nr artykułu 567558 i ABRANET nr artykułu 567800.
Pasująca tarcza podporowa, artykuł nr 567990, wielk. 147.
Pasujący wąż z kablem elektrycznym do odsysania zewnętrznego nr 077327, wielk. 5,5.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka