Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Ekscentrinis šlifuoklis DEROS, Tipas: 625CV

Prekės Nr.: 077324 625CV

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Sąsaja: Bluetooth sąsaja

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija DEROS
Sąsaja Bluetooth sąsaja
Gamintojo pavadinimas 625CV
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Ekscentrinės eigos dažnis 4 000 min-1 - 10 000 min-1
Ekscentriko eiga 2,5 mm
maksimali vibracija pagal EN < 2,5 m/s2
Naudojama galia 350 W
Šlifavimo lėkštelės ⌀ 150 mm
Svoris 1 kg
Produkto rūšis Ekscentrinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077324 625CV
Gamintojo numeris MID6252022

Aprašymas

Modelis:

Pirmasis ekscentrinis šlifuoklis su bešepetėliniu elektriniu varikliu.
  • Mažos energijos sąnaudos. Itin kompaktiškas, tylus, lengvas ir našus.
  • Be vibracijos, su Bluethooth sąsaja.
  • Jungtis nusiurbimui iš išorės.

Paskirtis:

Medienos, metalo, lako šlifavimo darbai (grubus, tarpinis ir tikslus šlifavimas). Geriausiai tinka sunkiai prieinamų arba profiliuotų paviršių apdirbimui bei drėgnojo ir sausojo šlifavimo darbams.

Pastaba:

Tinkamas šlifavimo diskas su 6 kiaurymėmis prekės Nr. 567775, su 15 kiaurymių, prekės Nr. 567558 ir ABRANET prekės Nr. 567800.
Tinkamos atraminės lėkštelės Nr. 567990 dyd. 147.
Tinkama išorinio nusiurbimo žarna su elektros tinklo laidu Nr. 077327 dyd. 5,5.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį