Vibracijski brusilnik DEROS 625CV

Št. art.: 077324 625CV
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vmesnik: Vmesnik Bluetooth

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DEROS
Vmesnik Vmesnik Bluetooth
Oznaka proizvajalca 625CV
Napajanje Omrežno napajanje
Število vibracij 4.000 min-1 - 10.000 min-1
Krožni hod 2,5 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Poraba moči 350 W
⌀ brusnega krožnika 150 mm
Masa 1 kg
Vrsta izdelka Vibracijski brusilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077324 625CV
EAN/GTIN 6416868241464
Številka proizvajalca MID6252022

Opis

Izvedba:

Prvi vibracijski brusilnik z elektromotorjem brez ščetk in brez omrežnega napajalnika.
  • Majhna poraba energije. Posebej kompakten, tih, lahek in zmogljiv.
  • Malo vibracij, vmesnik Bluetooth.
  • Možnost zunanjega odsesavanja.

Uporaba:

Odstranjevanje (groba, vmesna in fina obdelava) lesa, kovine, laka. Izredno primeren za obdelavo težko dostopnih ali profilnih površin pri mokrem ali suhem brušenju.

Opomba:

Primerni brusni diski s 6 luknjami, št. 567775, s 15 luknjami št. 567558 in ABRANET št. 567800.
Primeren oporni krožnik art. 567990 vel. 147.
Primerna cev z električnim kablom za zunanje odsesavanje art. 077327 vel. 5,5.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico