{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | DEROS | |
datautgång | Bluetooth-gränssnitt | |
tillverkarens beteckning | 625CV | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
excenterfrekvens | 4 000 min-1 - 10 000 min-1 | |
excenterrörelse | 2,5 mm | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
effektförbrukning | 350 W | |
stödtallrik ⌀ | 150 mm | |
vikt | 1 kg | |
Produktslag | Excenterslip |
Artikelnummer | 077324 625CV | |
EAN/GTIN | 6416868241464 | |
Tillverkarens nummer | MID6252022 |