Papir-burrelåsslibeskiver (A) Huller, 6 stk. + 1, ⌀ 150 mm, Korn: 60

Art.-nr.: 567775 60
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    7,08 DKK / 1 styk
  • fra 50 stykker
    5,89 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.189 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1 stk.
Form flad
Diameter 150 mm
Drevmaskine excentersliber
Holder burrelukning
Finhedsgrad grov
Periferihastighed maks. 40 m/s
Slibemiddelunderlag Papir
Antal udsugningshuller, med støvudsugning 7
Hulmønster, med støvudsugning rund perforering
Indhold, enhed stk.
Produkttype burrelåsslibeskive
slibemiddel normalkorund (A)
Kornstørrelse (mesh) 60 mesh
egnet til materiale aluminium; træ; kunststof; stål
Materialegruppe multimateriale
Egenskaber med støvudsugning
Jern-, svovl- og klorandel maks. 0,1 %

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 567775 60
EAN/GTIN 4002748776670
Producentnummer 177667
Producent/ansvarlig person Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Slibepapir Starcke 540 FK (F-papir, korn 40 til 180) hhv. Starcke 544 C3K (korn 240 − 800, coatet med stearat) med høj styrke og tæt bestrøning.
Høj slibeydelse på grund af specialbehandlet korund (A).
Skivens bagside er lamineret med polyvæv-velour og hæfter selv for at sikre hurtige skiveskift.
Med 6 huller til Atlas Copco sliber RO150 (nr. 073700-150), til Bosch, Metabo osv.

Anvendelse:

Universelt anvendelig til slibning af metal, ikke-jernholdigt metal, lak, maling, træ, kunststof.
På excenterslibere med burrelåssliberondel f.eks. nr. 567885 / 567990. Maksimal periferihastighed 40 m/s.