• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen tirsdag den 26. maj fra kl. 20:00 til 21:00 være midlertidigt utilgængelig. Vi beklager eventuelle gener
    • Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Batterilader, Type: 1880CV

Art.-nr.: 073866 1880CV
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 1880 CV
Opladningsspænding, min. 14,4 V
Opladningsspænding, maks. 18 V
Ladeniveauindikator lys-symbol
Produkttype lader

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 073866 1880CV
EAN/GTIN 3165140839327
Producentnummer 1600A00B8G
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Udførelse:

Meget kompakt Li-Ion-lynoplader med komfortabel kabelopvikling for 14,4 til 18 volt akkuer. 4,0 Ah akku er allerede klar til brug efter 25 minutter.