{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
| Denominazione originale prodotto | GSB 18V-65 | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 0 | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio | |
| Tensione batteria | 18 V | |
| Struttura del motore | Motore senza spazzole | |
| Coppia massima morbido | 31 Nm | |
| Coppia massima duro | 65 Nm | |
| Numero massimo giri 1 velocità | 0 min-1 - 605 min-1 | |
| Numero massimo giri 2 velocità | 2.300 min-1 | |
| Numero di colpi massimo | 27.000 min-1 | |
| Campo di serraggio mandrino autoserrante | 1,5 mm - 13 mm | |
| ⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 13 mm | |
| ⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 35 mm | |
| ⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo | 13 mm | |
| Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione | 11 m/s2 | |
| Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione | 1,5 m/s2 | |
| Peso | 1,1 kg | |
| Utilizzo tipico | Strong | |
| adatto per materiale | Legno; Met.; Acciaio | |
| Tipo di prodotto | Trapani avvitatori a percussione |
| Codice articolo | 070113 GSB1865 | |
| EAN / GTIN | 4053423321135 | |
| Produttore/persona responsabile | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |