Li-ion-akku, 2,0 Ah, Akku-type, akku-spænding: B18V

Art.-nr.: 073851 B18
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager

Vælg variant og styktal

Akku-type, akku-spænding (V) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 1 stk.
Batteritype litium-ion (Li-ion)
Batterispænding 18 V
Akku-kapacitet 2 Ah
Trådløs opladning nej
Vægt pr. genopladeligt batteri 350 g
Serie GBA
Producentbetegnelse GBA 18V 2.0Ah
Emballage Pap
Energiforsyning akkudrevet
Inklusive lader nej
Længde 113 mm
Bredde 75 mm
Højde 40 mm
Produkttype akku
Passer til Bosch 18 V
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 073851 B18
EAN/GTIN 3165140730440
Producentnummer 1600Z00036
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Udførelse:

Kompakte, effektive Li-Ion-akkuer.
  • Ingen memory-effekt.
  • Intet effekttab.
  • Lav selvafladning
  • Hurtig opladning af akkuerne.
  • Meget effektive også ved temperaturer under 0 °C.
Bosch CoolPack − optimal beskyttelse af cellerne mod for kraftig opvarmning ved hjælp af særligt, varmeafledende hus på undersiden.

Beskrivelse:

  • Akku-pakke GBA 18V 2.0Ah. GBA 18V 2.0Ah Professional-batteriet er en let akku i 18-voltklassen fra Bosch
  • Den lette konstruktion gør det bekvemt at arbejde, især når man bruger en bore-/skruemaskine
  • For at sikre bedre varmeafledning fra batteriet indefra og ud er denne model desuden udstyret med COOLPACK 1.0-teknologi
  • Da varme kan skade cellerne, sikrer COOLPACK-teknologien en længere akku-levetid og muliggør længere driftstider
  • Kompatibel med alle Bosch Professional 18-voltværktøjer og -ladere (Professional 18V System)
  • GBA 18V 2.0Ah Professional er en litium-ion-akku med en akku-ladetilstandsindikator
  • Æske med 1 x GBA 18V 2.0Ah-akku (1 600 Z00 036)

Egenskab:

  • Akku-dimensioner (bredde x længde x højde): 75 x 113 x 40 mm
  • Akku-kapacitet: 2,0 Ah
  • Akkuspænding: 18,0 V