VRTÁK KUB-PL.BK.27.R.07-25

Artiklové číslo: V46 22700
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
Řada KUB Centron®
Počet břitů, celkem 2
Průměr břitu, min. Dc 27 mm
Celková délka L 37,9 mm
Užitná délka L1 28 mm
Nepodepřená délka A 35 mm
Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 27 mm
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa KGC02500715
Délka upínací drážky 35 mm
Úhel šroubovice 0 stupeň
Úhel, 1. stupeň 178 stupeň
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SO07T3083N
Označení řezné destičky SOEX07T308
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 35 mm
Hmotnost 56 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo V46 22700
EAN / GTIN 4047109227002
Číslo výrobce 1086127000
L-číslo 236651 27
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.27.R.07-25 VRTACÍ KORUNKA

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 861 27000