{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů, celkem | 2 | |
| Průměr břitu, min. Dc | 36 mm | |
| Celková délka L | 39,6 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Kódování oddělovacího místa | KGC03200715; HOG-236659 70 | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | KUB-PL.BK.36.R.11-32 | |
| Délka upínací drážky | 37,2 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 178 stupně | |
| Vodicí prvky | Bez vodicích prvků | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 5,56 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SO1105083N | |
| Funkční délka | 37,2 mm | |
| Hmotnost | 93 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky | |
| Použití vrtáku | Vrtání slepých otvorů; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmé navrtávání; podmíněně šikmý výstup | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | V46 23600 | |
| EAN / GTIN | 4047109227095 | |
| Číslo výrobce | 1086136000 | |
| L-číslo | 236651 36 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |