VRTÁK KUB-PL.BK.23.R.06-19

Artiklové číslo: V46 22300
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
Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada KUB Centron®
Označení výrobce KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 23 mm
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa KGC01900715
Průměr břitu, min. Dc 23 mm
Délka upínací drážky 34,7 mm
Počet břitů, celkem 2
Úhel šroubovice 0 stupeň
Úhel, 1. stupeň 178 stupeň
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SO0603063N
Označení řezné destičky SOEX060306
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 34,7 mm
Užitná délka L1 27,7 mm
Celková délka L 35,9 mm
Funkční délka 34,7 mm
Hmotnost 40 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Velikost vyměnitelné destičky 06

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo V46 22300
EAN / GTIN 4047109226968
Číslo výrobce 1086123000
L-číslo 236651 23
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.23.R.06-19 VYTVÁŘECÍ KORUNKA

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 861 23000