BOR KUB-PL.BK.27.R. 07-25

Art.-nr.: V46 22700
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Indvendig køling ja
Kølesmøremiddel ja
Serie KUB Centron®
Producentbetegnelse KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 27 mm
Grænseflade, placering på maskinsiden
Kodning af adskillelsespunkt KGC02500715
Skærediameter, min. Dc 27 mm
Spånnotlængde 35 mm
Antal skær, i alt 2
Snoet vinkel 0 grader
Vinkel, 1. trin 178 grader
Styringselementer uden styreelementer
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter SO07T3083N
Beskrivelse, skæreplade SOEX07T308
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng A 35 mm
Nyttelængde L1 28 mm
Samlet længde L 37,9 mm
Funktionslængde 35 mm
Vægt 56 g
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Produkttype korthulsbor til skæreplatter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer V46 22700
EAN/GTIN 4047109227002
Producentnummer 1086127000
L-nummer 236651 27
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Betegnelse

Beskrivelse:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.27.R.07-25 BOREKRONE

Bemærk:

Ceratizit varenummer: 10 861 27000