VRTÁK KUB-PL.BK.39.R.12-32

Artiklové číslo: V46 23900
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
Řada KUB Centron®
Počet břitů, celkem 2
Průměr břitu, min. Dc 39 mm
Celková délka L 39,6 mm
Užitná délka L1 29 mm
Nepodepřená délka A 37,2 mm
Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 39 mm
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa KGC03200715
Délka upínací drážky 37,2 mm
Úhel šroubovice 0 stupeň
Úhel, 1. stupeň 178 stupeň
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SO1205083N
Označení řezné destičky SOEX120508
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 37,2 mm
Hmotnost 105 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Velikost vyměnitelné destičky 12

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo V46 23900
EAN / GTIN 4047109226913
Číslo výrobce 1086139000
L-číslo 236651 39
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.39.R.12-32 VRTACÍ KRYT

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 861 39000