KUB-PL.BK.27.R.07-25 CABEZA DE BROCA

N.º do artigo: V46 22700
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Refrigeração interior sim
Óleo de arrefecimento sim
Série KUB Centron®
Posição das interfaces no lado da máquina
Tipo de alojamento interface cónica modular com sistema de pista de esferas
Codificação do ponto de separação KGC02500715
Modelo do alojamento tamanho nominal sem dimensões e sem refrigeração
Tamanho do alojamento, sem dimensões 25
Tipo de alojamento pino
Comprimento da haste LS 2,9 mm
Diâmetro de corte, mín. Dc 27 mm
Comprimento do sulco das aparas 35 mm
Número de arestas de corte, total 2
Ângulo de hélice 0 grau
Ângulo, 1.º nível 178 grau
Elementos-guia sem elemento-guia
Codificação do ponto de separação da pastilha de corte SO07T3083N
Codificação do ponto de separação da pastilha de corte conforme ISO TS 13399-60 SO07T3083N
Designação da pastilha de corte SOEX07T308
Interface ponto de separação 1
Comprimento da hélice A 35 mm
Comprimento útil L1 28 mm
Comprimento total L 37,9 mm
Comprimento funcional 35 mm
Peso 56 g
Sentido de corte corte à direita
Método de usinagem perfuração em material sólido
Tipo de produto broca maciça para insertos de corte
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo V46 22700
EAN/GTIN 4047109227002
Número do fabricante 1086127000
Número L 236651 27
Fabricante/responsável Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrição

Descrição:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.27.R.07-25 CABEZA DE BROCA

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 10 861 27000