{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Belső hűtés | igen | |
| Hűtő-kenőanyag | igen | |
| Sorozat | KUB Centron® | |
| Gyártó jelölése | KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 27 mm | |
| Csatlakozások pozíciója | gépnél | |
| Kapcsolódási pont kódja | KGC02500715 | |
| Vágóél átmérő, min. Dc | 27 mm | |
| Forgácshorony hossz | 35 mm | |
| Vágóélek száma, összesen | 2 | |
| Csavarvonal szöge | 0 fok | |
| 1. lépcső szöge | 178 fok | |
| Vezetőelemek | megvezető elemek nélkül | |
| Váltólapka rögzítési módja | S (süllyesztett furattal furaton keresztül csavarozva) | |
| Váltólapka kapcsolódási pont kódja | SO07T3083N | |
| Váltólapka megnevezése | SOEX07T308 | |
| Kapcsolódás | leválasztási pont 1 | |
| Kinyúlási hossz A | 35 mm | |
| Hasznos hossz L1 | 28 mm | |
| Teljes hossz L | 37,9 mm | |
| Működő hossz | 35 mm | |
| Súly | 56 g | |
| Forgácsolási irány | jobbos | |
| Megmunkálási eljárás | telibe fúrás (BVB) | |
| Termék fajtája | telibefúró fúrólapkákhoz |
| Cikkszám | V46 22700 | |
| EAN / GTIN | 4047109227002 | |
| Gyártó száma | 1086127000 | |
| L-szám | 236651 27 | |
| Gyártó/felelős személy | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |