VRTÁK KUB-PL.BK.34.R.11-32

Artiklové číslo: V46 23400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada KUB Centron®
Počet břitů, celkem 2
Průměr břitu, min. Dc 34 mm
Celková délka L 39,6 mm
Užitná délka L1 28,15 mm
Nepodepřená délka A 36,35 mm
Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 34 mm
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa KGC03200715
Délka upínací drážky 36,35 mm
Úhel šroubovice 0 stupeň
Úhel, 1. stupeň 178 stupeň
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SO1105083N
Označení řezné destičky SOEX110508
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 36,35 mm
Hmotnost 84 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo V46 23400
EAN / GTIN 4047109227071
Číslo výrobce 1086134000
L-číslo 236651 34
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.34.R.11-32 VYVRTÁVACÍ KŘIVKA

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 861 34000

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku