{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | KUB Centron® | |
| Počet břitů, celkem | 2 | |
| Průměr břitu, min. Dc | 21 mm | |
| Celková délka L | 35,9 mm | |
| Užitná délka L1 | 27 mm | |
| Nepodepřená délka A | 34 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 21 mm | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Kódování oddělovacího místa | KGC01900715 | |
| Délka upínací drážky | 34 mm | |
| Úhel šroubovice | 4 stupeň | |
| Úhel, 1. stupeň | 178 stupeň | |
| Vodicí prvky | Bez vodicích prvků | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SO0603063N | |
| Označení řezné destičky | SOEX060306 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Funkční délka | 34 mm | |
| Hmotnost | 34 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky | |
| Velikost vyměnitelné destičky | 06 |
| Katalogové číslo | V46 22100 | |
| EAN / GTIN | 4047109226944 | |
| Číslo výrobce | 1086121000 | |
| L-číslo | 236651 21 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |