VRTÁK KUB-PL.BK.29.R.07-25

Artiklové číslo: V46 22900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada KUB Centron®
Počet břitů, celkem 2
Průměr břitu, min. Dc 29 mm
Celková délka L 37,9 mm
Užitná délka L1 28,5 mm
Nepodepřená délka A 35,5 mm
Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 29 mm
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa KGC02500715
Délka upínací drážky 35,5 mm
Úhel šroubovice 0 stupeň
Úhel, 1. stupeň 178 stupeň
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SO07T3083N
Označení řezné destičky SOEX07T308
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 35,5 mm
Hmotnost 61 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo V46 22900
EAN / GTIN 4047109227026
Číslo výrobce 1086129000
L-číslo 236651 29
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.29.R.07-25 VRTACÍ KORUNKA

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 861 29000