BURGHIU KUB-PL.BK.27.R.07-25

Cod articol.: V46 22700
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Răcire interioară da
Lubrifiant de răcire da
Serie KUB Centron®
Denumirea producătorului KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 27 mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare KGC02500715
Diametru de tăiere, min. Dc 27 mm
Lungimea canalelor de aşchii 35 mm
Număr de muchii de tăiere, total 2
Unghi de răsucire 0 grad
Unghi, prima etapă 178 grad
Elemente de ghidare Fără elemente de ghidare
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SO07T3083N
Denumire Inserție de tăiere SOEX07T308
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 35 mm
Lungime utilă L1 28 mm
Lungimea totală L 37,9 mm
Lungime funcţională 35 mm
Greutate 56 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe

Identificare și clasificare

Cod articol V46 22700
EAN / GTIN 4047109227002
Număr producător 1086127000
L-Număr 236651 27
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Descriere:

KOMET KUB® Centron KOMET KUB-PL.BK.27.R.07-25 CORONĂ DE FORARE

Notă:

Număr de articol Ceratizit: 10 861 27000