{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | KUB Centron® | |
| Herstellerbezeichnung | KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 27 mm | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Trennstellenkodierung | KGC02500715 | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc | 27 mm | |
| Spannutenlänge | 35 mm | |
| Anzahl Schneiden, gesamt | 2 | |
| Drallwinkel | 0 Grad | |
| Winkel, 1. Stufe | 178 Grad | |
| Führungselemente | ohne Führungselemente | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | SO07T3083N | |
| Bezeichnung Schneidplatte | SOEX07T308 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge A | 35 mm | |
| Nutzlänge L1 | 28 mm | |
| Länge gesamt L | 37,9 mm | |
| Funktionslänge | 35 mm | |
| Gewicht | 56 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Produktart | Vollbohrer für Schneideinsätze |
| Artikelnummer | V46 22700 | |
| EAN / GTIN | 4047109227002 | |
| Herstellernummer | 1086127000 | |
| L-Nummer | 236651 27 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |