BOR KUB-PL.BK.21.R. 06-19

Art.-nr.: V46 22100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Indvendig køling ja
Kølesmøremiddel ja
Serie KUB Centron®
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype modulær konisk grænseflade med kuglebanesystem
Kodning af adskillelsespunkt KGC01900715
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 19
Holdertype tapper
Skaftlængde LS 1,9 mm
Skærediameter, min. Dc 21 mm
Spånnotlængde 34 mm
Antal skær, i alt 2
Snoet vinkel 4 grader
Vinkel, 1. trin 178 grader
Styringselementer uden styreelementer
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter SO0603063N
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 SO0603063N
Beskrivelse, skæreplade SOEX060306
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng A 34 mm
Nyttelængde L1 27 mm
Samlet længde L 35,9 mm
Funktionslængde 34 mm
Vægt 34 g
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser hel boring
Produkttype korthulsbor til skæreplatter
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer V46 22100
EAN/GTIN 4047109226944
Producentnummer 1086121000
L-nummer 236651 21
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Betegnelse

Beskrivelse:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.21.R.06-19 BOREKRONE

Bemærk:

Ceratizit varenummer: 10 861 21000