FÚRÓSZÁR KUB-PL.BK.21.R.06-19

Cikkszám: V46 22100
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Belső hűtés igen
Hűtő-kenőanyag igen
Sorozat KUB Centron®
Csatlakozások pozíciója gépnél
Befogó típus moduláris kúpos csatlakozó golyópálya rendszerrel
Kapcsolódási pont kódja KGC01900715
Befogó kivitele méret nélküli névleges méret hűtés nélkül
Befogó méret, méret nélküli 19
Befogás típusa csap
Szárhossz LS 1,9 mm
Vágóél átmérő, min. Dc 21 mm
Forgácshorony hossz 34 mm
Vágóélek száma, összesen 2
Csavarvonal szöge 4 fok
1. lépcső szöge 178 fok
Vezetőelemek megvezető elemek nélkül
Váltólapka kapcsolódási pont kódja SO0603063N
Váltólapka kapcsolódási pont kódja ISO TS 13399-60 szerint SO0603063N
Váltólapka megnevezése SOEX060306
Kapcsolódás leválasztási pont 1
Kinyúlási hossz A 34 mm
Hasznos hossz L1 27 mm
Teljes hossz L 35,9 mm
Működő hossz 34 mm
Súly 34 g
Forgácsolási irány jobbos
Megmunkálási eljárás telibefúrás
Termék fajtája telibefúró fúrólapkákhoz
Tartalom alkatrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám V46 22100
EAN / GTIN 4047109226944
Gyártó száma 1086121000
L-szám 236651 21
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Leírás:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.21.R.06-19 FÚRÓKARNA

Figyelem:

Ceratizit cikkszám: 10 861 21000

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz