{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Serija | KUB Centron® | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | modularni stožčasti vmesnik s sistemom krogličnih stez | |
| Kodiranje ločilnega mesta | KGC01900715 | |
| Izvedba vpenjala | brezdimenzionalna nazivna velikost brez hlajenja | |
| Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij | 19 | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Dolžina držala LS | 1,9 mm | |
| Premer rezila, min. Dc | 21 mm | |
| Dolžina vpenjalnega utora | 34 mm | |
| Število rezil, skupaj | 2 | |
| Kot spirale | 4 stopinj | |
| Kot, 1. stopnja | 178 stopinj | |
| Vodila | brez vodilnih elementov | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča | SO0603063N | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 | SO0603063N | |
| Opis rezalne plošče | SOEX060306 | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Previsna dolžina A | 34 mm | |
| Uporabna dolžina L1 | 27 mm | |
| Skupna dolžina L | 35,9 mm | |
| Funkcionalna dolžina | 34 mm | |
| Masa | 34 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno | |
| Vrsta izdelka | sveder za vrtanje v polno za rezalne vložke | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | V46 22100 | |
| EAN/GTIN | 4047109226944 | |
| Številka proizvajalca | 1086121000 | |
| L-število | 236651 21 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |