{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | sì | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | KUB Centron® | |
| Denominazione originale prodotto | KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 21 mm | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Codifica punti di attacco | KGC01900715 | |
| Diametro tagliente, min. Dc | 21 mm | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli | 34 mm | |
| Numero totale di taglienti | 2 | |
| Angolo di spoglia | 4 grado | |
| Angolo, 1° livello | 178 grado | |
| Elementi di guida | Senza elementi di guida | |
| Tipo di fissaggio inserto | S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro) | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto | SO0603063N | |
| Designazione inserto | SOEX060306 | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza A | 34 mm | |
| Lunghezza utile L1 | 27 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 35,9 mm | |
| Lunghezza funzionale | 34 mm | |
| Peso | 34 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno (BVB) | |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti per inserti per taglio | |
| Tipo inserti | 06 |
| Codice articolo | V46 22100 | |
| EAN / GTIN | 4047109226944 | |
| Codice del produttore | 1086121000 | |
| Numero-L | 236651 21 | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |