{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | KUB Centron® | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Interfață conică modulară cu sistem de carieră cu bile | |
| Codarea punctului de separare | KGC01900715 | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 19 | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Lungimea cozii LS | 1,9 mm | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 21 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 34 mm | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 2 | |
| Unghi de răsucire | 4 grad | |
| Unghi, prima etapă | 178 grad | |
| Elemente de ghidare | Fără elemente de ghidare | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | SO0603063N | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | SO0603063N | |
| Denumire Inserție de tăiere | SOEX060306 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 34 mm | |
| Lungime utilă L1 | 27 mm | |
| Lungimea totală L | 35,9 mm | |
| Lungime funcţională | 34 mm | |
| Greutate | 34 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | V46 22100 | |
| EAN / GTIN | 4047109226944 | |
| Număr producător | 1086121000 | |
| L-Număr | 236651 21 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |