{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | KUB Centron® | |
| Número de filos, total | 2 | |
| Diámetro del filo, mín. Dc | 21 mm | |
| Longitud total L | 35,9 mm | |
| Longitud útil L1 | 27 mm | |
| Longitud de alcance A | 34 mm | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 21 mm | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Codificación de punto de separación | KGC01900715 | |
| Longitud de ranura de viruta | 34 mm | |
| Ángulo de desprendimiento | 4 grados | |
| Ángulo, 1.er escalón | 178 grados | |
| Elementos de guía | Sin elementos de guía | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | SO0603063N | |
| Designación plaquita de corte | SOEX060306 | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud funcional | 34 mm | |
| Peso | 34 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Broca maciza para inserto de corte | |
| Tamaño de plaquita | 06 |
| Número de artículo | V46 22100 | |
| EAN / GTIN | 4047109226944 | |
| Número del fabricante | 1086121000 | |
| Número L | 236651 21 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |