{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | KUB Centron® | |
| Référence fabricant | KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone D 21 mm | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Codage du point de séparation | KGC01900715 | |
| Diamètre des dents, min. Dc | 21 mm | |
| Longueur des goujures | 34 mm | |
| Nombre de dents, total | 2 | |
| Angle d’hélice | 4 degré | |
| Angle, 1er étage | 178 degré | |
| Eléments de guidage | sans éléments de guidage | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | SO0603063N | |
| Désignation de la plaquette | SOEX060306 | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col A | 34 mm | |
| Longueur utile L1 | 27 mm | |
| Longueur totale L | 35,9 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 34 mm | |
| Poids | 34 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe | |
| Taille de plaquette | 06 |
| Référence article | V46 22100 | |
| EAN / GTIN | 4047109226944 | |
| Réf. fabricant | 1086121000 | |
| Article hors catalogue | 236651 21 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |