KUB-PL.BK.21.R.06-19 BOORKROON

Artikelnummer: V46 22100
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inwendige koeling ja
Koelsmeermiddel ja
Serie KUB Centron®
Interfaces positie aan machinezijde
Opnametype modulaire conusinterface met kogelbaansysteem
Scheidingspuntcodering KGC01900715
Opname-uitvoering dimensieloze normmaat zonder koeling
Opnamegrootte, dimensieloos 19
Opnametype pen
Schachtlengte LS 1,9 mm
Snijkantdiameter, min. Dc 21 mm
Spaangroeflengte 34 mm
Aantal snijkanten, totaal 2
Spoedhoek 4 graden
Hoek, 1e trap 178 graden
Geleidingselementen zonder geleidingselementen
Scheidingspuntcodering snijplaat SO0603063N
Scheidingspuntcodering snijplaat volgens ISO TS 13399-60 SO0603063N
Aanduiding snijplaat SOEX060306
Aansluiting scheidingspunt 1
Afkoppellengte A 34 mm
Nuttige lengte L1 27 mm
Totale lengte L 35,9 mm
Functielengte 34 mm
Gewicht 34 g
Snijrichting rechtssnijdend
Bewerking boren in massief materiaal
Producttype volboor voor snij-inzetdelen
Inhoud losse onderdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer V46 22100
EAN/GTIN 4047109226944
Nummer fabrikant 1086121000
L-nummer 236651 21
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Omschrijving:

KOMET KUB® Centron KUB-PL.BK.21.R.06-19 BOORKROON

Tip:

Ceratizit-Artikel nummer: 10 861 21000