Rázový klíč 3/8″, středně dlouhý, 9dílná sada na přídržné liště 250 mm

Artiklové číslo: RS13301X/9
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Estimated delivery time: 1-2 weeks

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 3/8
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 3/8 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo RS13301X/9
Kopírovat
EAN / GTIN 4991644217939
Kopírovat
Číslo výrobce RS13301X/9
Kopírovat
L-číslo L60050 8564
Kopírovat
Výrobce Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 250 mm
  • Délka/šířka/výška: 330x120x30 mm
  • Pohon: 3/8″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 8,10,12,13,14,17,19,21,22 mm
  • Šestihran nástrčný klíč
  • PovrcVýška: mangan-fosfát
  • Materiál: Chrom Molybden

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku