Provedení:
Se systémem GARANT easyFix Flex Power se 18V akumulátory všech předních výrobců elektrického nářadí stávají individuálními powerbankami, takže můžete akumulátory používat pro nejrůznější účely: například k nabíjení elektrických spotřebičů (vel. USB) nebo k flexibilnímu a rychlému nastavení výšky dílenských stolů (vel. 12 V). S bezpečným zajištěním na systémech děrovaných stěn □ 9×9 mm v rastru 37 mm, použitelné i pro mobilní aplikace. Flex Power Station je plně kompatibilní s akumulátorovým systémem CAS bez použití adaptéru. Pro akumulátory jiných výrobců elektrického nářadí je vyžadován Scangrip Connector č.
081237 (Milwaukee, Fein, Bosch), pro ostatní výrobce akumulátorů viz e-shop www.hoffmann-group.com a vyhledávaný výraz „Scangrip Connector“. Rozhraní systémů Scangrip Connect Systems zajišťuje automatickou ochranu proti hlubokému vybití a také ochranu proti přetížení a monitorování teploty. Vypínačem odpojte všechna připojená zařízení od zdroje napájení. Indikátor stavu akumulátoru s 5 LED (zobrazuje se úroveň nabití baterie 10, 25, 50, 75 a 100 %). Stavová kontrolka LED: informace o připojení aktivního spotřebiče.
Dostupné jsou následující přípojky:
- 1× USB-C (maximální výstupní výkon 60 W) PD (Power Delivery): 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3A a PPS (Programmable Power Supply, programovatelný zdroj napájení) 5V-21V/3A,
- 1 × USB-C PD Power Delivery: 15W maximální výstupní výkon; 5V/3A,
- 1× přípojka USB-A (maximální výstupní výkon 15 W; 5V/3A).
Funkce:
IP20: Je dána ochrana proti vniknutí cizích těles s ⌀< 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.
Vhodné pro:
Akumulátory výrobců AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - RUPES - SNAP ON - WÜRTH.
následující konektory:
AEG/RIDGID US č. 03.6158C;
BERNER č. 03.6155C;
BOSCH/AMPSHAREN č. 03.6140C;
BOSCH GREEN č. 03.6141C;
DEWALT č. 03.6142C;
EINHELL č. 03.6143C;
FEIN č. 03.6144C;
FESTOOL č. 03.6153C;
FLEX č. 03.6145C;
HAZET č. 03.6146C;
HIKOKI č. 03.6147C;
HILTI (21,6 V) č. 03.6157C;
NGERSOLL č. 03.6152C;
MAKITA č. 03.6148C;
Milwaukee č. 03,6149;
PANASONIC č. 03,6157;
RIDGID č. 03,6154;
RUPES č. 03,6159;
SNAP-On č. 03,6151;
Würth č. 03,6150
Rozsah dodávky:
Včetně 2× základní deska GARANT easyFix č.
955820 vel. 2 pro montáž na děrované stěny.
Poznámka:
Nevhodné pro nabíjení akumulátorů. Akumulátory výrobce musí být nabity originálními nabíjecími jednotkami.
Warning:
Stanovené použití- Vhodné k použití v průmyslu a k soukromým účelům.
- Ochrana proti prachu podle IP 20, dodržujte pokyny pro používání použitých baterií.
- Použijte kabely s vhodným průměrem pro konektor.
- Pouze pro vnitřní prostory.
- Pro použití s bateriemi CAS nebo jinými bateriemi se systémem SCANGRIP CONNECT.
- 1 ks
- Součástí je SP1310 / P2II přímý konektor Weipu.
Nesprávné použití- Nevystavujte působení silného tepla, přímému slunečnímu záření nebo otevřenému ohni.
- Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
- Přístroj nezakrývejte – nebezpečí přehřátí.
- Pokud je kryt poškozený, přístroj dále nepoužívejte.
- Pouzdro neotvírejte.
- Chraňte přístroj před teplem, olejem a ostrými předměty.
- Neskladujte v blízkosti leptavých nebo agresivních chemických látek nebo rozpouštědel.