GARANT easyFix Flex Power, Typ: 12V

Artiklové číslo: 957520 12V
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
814 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 957520 12V
EAN / GTIN 4069515041362
Číslo výrobce 957520 12V
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Se systémem GARANT easyFix Flex Power se 18V akumulátory všech předních výrobců elektrického nářadí stávají individuálními powerbankami, takže můžete akumulátory používat pro nejrůznější účely: například k nabíjení elektrických spotřebičů (vel. USB) nebo k flexibilnímu a rychlému nastavení výšky dílenských stolů (vel. 12 V). S bezpečným zajištěním na systémech děrovaných stěn □ 9×9 mm v rastru 37 mm, použitelné i pro mobilní aplikace. Flex Power je plně kompatibilní s akumulátorovým systémem CAS bez použití adaptéru. Pro akumulátory jiných výrobců elektrického nářadí je vyžadován Scangrip Connector č. 081237 (Milwaukee, Fein, Bosch), pro ostatní výrobce akumulátorů viz e-shop a vyhledávaný výraz „Scangrip Connector“. Rozhraní systémů Scangrip Connect Systems zajišťuje automatickou ochranu proti hlubokému vybití a také ochranu proti přetížení a monitorování teploty. Vypínačem odpojte všechna připojená zařízení od zdroje napájení. Indikátor stavu akumulátoru s 5 LED (zobrazuje se úroveň nabití baterie 10, 25, 50, 75 a 100 %). Stavová kontrolka LED: informace o připojení aktivního spotřebiče.
Připojení přes konektory s pájecími kontakty, konektor Weipu (maximální výstupní výkon 90 W), je součástí dodávky.
Tipy a rady pro použití: Při sériovém zapojení 2× Flex Power vel. 12V můžete použít 24 V / 7,5 A (180 W).

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vniknutí cizích těles s ⌀< 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Vhodné pro:

Akumulátory výrobců AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - RUPES - SNAP ON - WÜRTH.
Následující adaptéry pro akumulátory:
AEG/RIDGID US č. 03.6158C;
BERNER č. 03.6155C;
BOSCH/AMPSHARE č. 03.6140C;
BOSCH GREEN č. 03.6141C;
DEWALT č. 03.6142C;
EINHELL č. 03.6143C;
FEIN č. 03.6144C;
FESTOOL č. 03.6153C;
FLEX č. 03.6145C;
HAZET č. 03.6146C;
HIKOKI č. 03.6147C;
HILTI (21,6 V) č. 03.6157C;
NGERSOLL č. 03.6152C;
MAKITA č. 03.6148C;
MILWAUKEE č. 03.6149;
PANASONIC č. 03.6157;
RIDGID č. 03.6154;
RUPES č. 03.6159;
SNAP-ON č. 03.6151;
WÜRTH č. 03.6150

Rozsah dodávky:

Včetně 2× základní deska GARANT easyFix č. 955820 vel. 2 pro montáž na děrované stěny.

Poznámka:

Nevhodné pro nabíjení akumulátorů. Akumulátory výrobce musí být nabity originálními nabíjecími jednotkami.

Warning:

Stanovené použití
  • Vhodné k použití v průmyslu a k soukromým účelům.
  • Ochrana proti prachu podle IP 20, dodržujte pokyny pro používání použitých baterií.
  • Použijte kabely s vhodným průměrem pro konektor.
  • Pouze pro vnitřní prostory.
  • Pro použití s bateriemi CAS nebo jinými bateriemi se systémem SCANGRIP CONNECT.
  • 1 ks
  • Součástí je SP1310 / P2II přímý konektor Weipu.

Nesprávné použití
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímému slunečnímu záření nebo otevřenému ohni.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Přístroj nezakrývejte – nebezpečí přehřátí.
  • Pokud je kryt poškozený, přístroj dále nepoužívejte.
  • Pouzdro neotvírejte.
  • Chraňte přístroj před teplem, olejem a ostrými předměty.
  • Neskladujte v blízkosti leptavých nebo agresivních chemických látek nebo rozpouštědel.