Základní deska GARANT easyFix plastová, Typ: 1

Artiklové číslo: 955820 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    63,00 CZK / 1 ks
  • od 5 ks
    53,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
548 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 1
Výška 67 mm
Šířka 29 mm
Hloubka 11 mm
Druh produktu Základní deska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955820 1
EAN / GTIN 4062406197940
Číslo výrobce 955820 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.