Otočný držák výkresů GARANT easyFix k upevnění na děrovanou stěnu, Typ: A1

Artiklové číslo: 955650 A1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada easyFix
Označení výrobce GARANT easyFix Schwenkbarer Zeichnungshalter zur Lochwandbefestigung, Typ: A1
Vhodné pro Výkresy
Vhodné pro formát papíru max. DIN A1
Užitná šířka 917 mm
Materiál základní desky plast
Druh produktu držák
Hloubka 1 035 mm
Výška 890 mm
Hmotnost 1,56 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955650 A1
EAN / GTIN 4062406196912
Číslo výrobce 955650 A1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Otočný držák výkresů z hliníku s plastovými komponentami a 2 rameny. Sklopná ramena držáku na výkresy lze výškově nastavovat. Magnetické svorky lze podle potřeby přemístit na hliníkovou lištu.
Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Rozsah dodávky:

Všechny k tomu náležející základní desky. Včetně magnetických klipsů č. 974880 vel. 1.

Warning:

Stanovené použití
  • Držák výkresů pro uchycení malých a velkoformátových papírů, jako jsou plány nebo technické výkresy.

Nesprávné použití
  • Děrovanou stěnu osazujte pouze určeným příslušenstvím.