Connector, Typ: BOSCH

Artiklové číslo: 081237 BOSCH
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 58 mm
Šířka 80 mm
Hloubka 239 mm
Druh produktu Connector

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081237 BOSCH
EAN / GTIN 5708997361405
Číslo výrobce 03.6140C
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Provedení:

Connector pro použití 18 V akumulátorů předních výrobců elektrického nářadí pro pracovní svítilny Scangrip CONNECT. Konektor je vhodný pro použití s GARANT easyFix Flex Power č. 957520 vel. 12V a USB.
S bezpečnostním systémem pro akumulátor: Automatická ochrana proti hlubokému vybití, ochrana proti přetížení, monitorování teploty.