Náhradní tkaninová páska pro pásový klíč, Šířka / délka pásky: 25/820mm

Artiklové číslo: 811510 25/820
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka / délka pásky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka pásma 25 mm
Délka pásma 820 mm
Druh produktu Popruh

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 811510 25/820
Kopírovat
EAN / GTIN 4045197225931
Kopírovat
Číslo výrobce 811510 25/820
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro upínání kulatých dílů, především s většími průměry.

Vhodné pro:

Pásový klíč č. 811500.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku