Pásový klíč, Šířka / délka pásky: 20/600mm

Artiklové číslo: 811500 20/600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 022 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka / délka pásky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka pásma 20 mm
Celková délka stopky 225 mm
⌀ upínací šířky 160 mm
Délka pásma 600 mm
Materiál pásky Protiskluzová gumová tkanina
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 811500 20/600
EAN / GTIN 4045197519108
Číslo výrobce 811500 20/600
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Profilovaná rukojeť; silná tkaninová páska odolná vůči opotřebení, neklouzavá, vyměnitelná.

Použití:

K upínání kulatých dílů, převážně s většími .

Náhradní díl:

Náhradní textilní pás pro pásový klíč č. 811510.