• Dne 29.05.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Přítažník, Pro ⌀ dříku nýtu: 2mm

Artiklové číslo: 744600 2
Kopírovat

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ dříku nýtu 2 mm
Tloušťka stopky (maximální) 10 mm
Celková délka 100 mm
Průměr otvoru 2,5 mm
Druh produktu Přítažník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 744600 2
Kopírovat
EAN / GTIN 4049002002601
Kopírovat
Číslo výrobce R445 002 0
Kopírovat
Výrobce Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Provedení:

Osmihranná stopka, hlava lesklá. Speciální zušlechtění sekací hlavice zabraňuje tříštění hlavy sekáče.

Norma:

DIN 6434.
Kontrolovaná bezpečnost dle DIN 7255.

Materiál:

Chromvanadiová, vzduchem kalená ocel, povrch lakovaný.