Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Kniedžių įstatymo kaltukas, Skirta kniedijimo koto ⌀: 2mm

Prekės Nr.: 744600 2
Kopijuoti

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta kniedijimo koto ⌀ 2 mm
Koto storis (maksimalus) 10 mm
visas ilgis 100 mm
Skylės plotis 2,5 mm
Produkto rūšis Kniedžių įstatymo kaltukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 744600 2
Kopijuoti
EAN / GTIN 4049002002601
Kopijuoti
Gamintojo numeris R445 002 0
Kopijuoti
Gamintojas Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Germany, www.rennsteig.com

Aprašymas

Modelis:

Kotas aštuonbriaunis, galva neizoliuota. Speciali kalimo antgalio apsauga leidžia išvengti atskilimų kalto viršuje.

Standartas:

DIN 6434.
Patikrintas saugumas pagal DIN 7255.

Apdirbama medžiaga:

Grūdintas chromo vanadžio plienas, paviršius lakuotas.