3/4″ Nástrčný klíč (inch), Šestihranný 1.1/2″

Artiklové číslo: 6400A 1.1/2
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Estimated delivery time: 1-2 weeks

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1 1/2
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1 1/2 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6400A 1.1/2
Kopírovat
EAN / GTIN 4991644140961
Kopírovat
Číslo výrobce 6400A 1.1/2
Kopírovat
L-číslo L60050 7449
Kopírovat
Výrobce Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 59 mm
  • Rozměr D2: 45 mm
  • D1: 52 mm
  • Délka: 26 mm
  • Pohon: 3/4″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 1.1/2″
  • Šestihran nástrčný klíč
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku