3/4″ Nøgle med stiknøgle (inch), Sekskantet 1.1/2″

Art.-nr.: 6400A 1.1/2
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1.1/2
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
Drivfirkant 1.1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6400A 1.1/2
EAN/GTIN 4991644140961
Producentnummer 6400A 1.1/2
L-nummer L60050 7449
Producent/ansvarlig person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Længde: 59 mm
  • Mål D2: 45 mm
  • D1: 52 mm
  • Længde: 26 mm
  • Kør: 3/4″
  • Firkantet fatning
  • Nedtrykkelse: 1.1/2″
  • Sekskantet stik
  • Overflade: forkromet
  • Materiale: Chrom Molybdæn