6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce palcové provedení, Šestihran: 1/8palec

Artiklové číslo: 637632 1/8
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Šestihran (palec) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 3/8

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 1/8 palec
Upínací 4hran 3/8 palec
⌀ na straně pohonu 19 mm
Délka 47 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 637632 1/8
Kopírovat
EAN / GTIN 4062406310066
Kopírovat
Číslo výrobce 637632 1/8
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Dřík z vysoce legované speciální oceli, lesklý.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.